Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MUM9DT5S41 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MUM9DT5S41 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Silber
Bosch MUM9DT5S41 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Silber
Bosch MUM9DT5S41 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Silber
Bosch MUM9DT5S41 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Silber
Bosch MUM9DT5S41 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Silber
Bosch MUM9DT5S41 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Silber
Bosch MUM9DT5S41 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Silber
Bosch MUM9DT5S41 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Silber
Bosch MUM9DT5S41 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Silber
Bosch MUM9DT5S41 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Silber
Bosch MUM9DT5S41 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Silber
Bosch MUM9DT5S41 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Silber
Bosch MUM9DT5S41 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Silber
Bosch MUM9DT5S41 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Silber
Bosch MUM9DT5S41 Küchenmaschine 1500 W 5,5 l Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33285526
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUM9DT5S41
EAN/GTIN:
     4242002938103
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Die neue OptiMUM Küchenmaschine im schlanken, edlen Design. Mit Automatik-Programmen SensorControl Plus und 1500 Watt Motor-Power für stets perfekte Ergebnisse.

- Automatisch die perfekte Konsistenz von Hefeteig, Sahne und Eischnee erhalten – dank der intelligenten Automatik-Programme SensorControl Plus. Mit dem integrierten Timer können zusätzlich Rührzeiten individuell eingestellt werden.
- Teige, Cremes, Smoothies gelingen so auf den Punkt genau: Mit dem integrierten Timer die Rührzeit einfach individuell einstellen.
- Hervorragend verarbeitete Teige dank extrastarkem 1500-Watt-Motor und Smart dough sensor, Langlebigkeit durch Vollmetall-Gehäuse und Flexibilität durch perfekt abgestimmtes Profi-Zubehör.
- Perfekte Ergebnisse dank dem 3D PlanetaryMixing, da nichts mehr an der Schüssel kleben bleibt. Eine komfortable Zubereitung bietet die große Edelstahl-Rührschüssel mit 5,5 l Kapazität und zwei Griffen für einfache Handhabung.
- Große Zubehörauswahl für zahlreiche Koch- und Backideen. Das Zubehör ist dank Farbkennzeichnung besonders einfach am Gerät anzubringen.

OptiMUM Geld-zurück-Garantie
Die Geld-zurück-Garantie für alle AutoCook und OptiMUM Modelle.

Komfort

Auto CableRewind
Fertig mit der Arbeit? Dann genügt ein kurzer Zug am Kabel und schon lässt die automatische Kabelaufwicklung das Kabel komplett im Gerät verschwinden. Einfacher und komfortabler geht es nicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
5.5 l
Produktfarbe
Silber
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
7
Steuerung
Drehregler, Berührung
Entsafter
Ja
Fassungsvermögen der Mixschüssel
2.3 l
Zerkleinerungsschüsselvolumen
2.3 l
Teigschüssel Kapazität
5.5 l
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Anzahl der Klingen
5
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Material
Edelstahl
Messbecher für Mixer
Glas
Messermaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
433 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
337 mm
Gewicht
13500 g
Lieferumfang
Teigwerkzeug
Ja
Knethaken
Ja
Schalen enthalten
Häcksler, Teig
Mischgeräte
Ja
Parmesanreiber
Ja
Schneebesen
Ja
Universalmesser
Ja
Gemüseschneider
Ja
Bildschirm
Timer
Ja
Energie
Leistung
1500 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1500 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 488,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,24*
€ 658,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,90*
€ 646,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,03*
€ 622,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,45*
€ 608,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,40*
€ 581,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.