Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony UCH12W Innenraum Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony UCH12W Innenraum Schwarz
Sony UCH12W Innenraum Schwarz
Sony UCH12W Innenraum Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33284258
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     1304-4183
EAN/GTIN:
     7311271570691
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Im Handumdrehen aufladen
Gib deinem Smartphone neue Energie! Wenige Minuten laden und stundenlang nutzen! Es ist mit einem leicht zu bedienenden Anschluss vom USB Typ-C™1 ausgestattet.

Mehrere Stunden Leistung in nur wenigen Minuten
Du musst nicht warten, bis dein Smartphone endlich aufgeladen ist. Mit den Technologien Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 und MediaTek® Pump Express Plus™ 2.02 musst du dein Smartphone nur wenige Minuten anstecken, um es viele Stunden nutzen zu können.

Vollständig sicherheitsgeprüft
Uns ist bewusst, wie wichtig Sicherheit ist. Deshalb haben wir das Schnelllade-Gerät UCH12W in einer Reihe von Sicherheitsprüfungen getestet, damit es die hohen Qualitätsstandards aller Xperia™ Geräte von Sony erfüllt. Und mit dem hitzegeschützten Kabel kannst du dich entspannen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ausgangsstrom
400 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
45 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Innenraum
Aufladekompatibilität
Smartphone,Universal
Energiequelle
AC
Kompatibilität
Xperia XZ<br />Xperia X Compact
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, sony ladegerät usb-c, ladegerät usb, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.