Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 770-1105 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33258536
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-1105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wago leistungsstecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Anzahl der Pole
5
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
12.9 mm
Energie
Stromstärke
25 A
Spannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16747*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62747*
€ 5,50669
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47747*
€ 5,32819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35747*
€ 5,18539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06747*
€ 4,84029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70747*
€ 4,41189
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,6592*
€ 4,35445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,5116*
€ 4,1788
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16747*
€ 3,76929
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-505
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-515
ab € 1,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-320
ab € 0,67262*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-005
ab € 0,5341*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-006
ab € 0,5341*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-012
ab € 0,5341*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-321
ab € 0,67262*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.