Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO2924 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO2924 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Domo DO2924 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Domo DO2924 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33168902
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO2924
EAN/GTIN:
     5411397017406
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Die 800 Watt-Mikrowelle von Domo hat eine Kapazität von 23 Litern. Der Drehteller mit einem Durchmesser von 27 cm ist aus Glas. Die Mikrowelle hat 5 Stufen. Mit den praktischen Drehreglern wählen Sie aus 8 verschiedenen automatischen Programmen. Tauen Sie mit der „Defrost“-Funktion Gerichte nach Zeit oder nach Gewicht auf. Den Timer können Sie bis zu 95 Minuten einstellen, danach ertönt ein Signalton.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
287 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
23 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
270 mm
Integrierte Uhr
Ja
Timer
Ja
Alarm
Ja
99-Minuten-Timer
95 min
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Anzahl an Kochprogrammen
8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Menz & Könecke
7300008700
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.