Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus BASIC Rechteck Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus BASIC Rechteck Edelstahl
Blomus BASIC Rechteck Edelstahl
Blomus BASIC Rechteck Edelstahl
Blomus BASIC Rechteck Edelstahl
Blomus BASIC Rechteck Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33141678
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63612
EAN/GTIN:
     4008832636127
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteck
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl Slots
1
Spülmaschinenbeständig
Ja
Designer
Flöz Industrie Design
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus
63613
ab € 29,83*
Sonstiges
Blomus
63634
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.