Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic WJ-PR201E Netzwerk Medienkonverter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic WJ-PR201E Netzwerk Medienkonverter Silber
Panasonic WJ-PR201E Netzwerk Medienkonverter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33120814
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     WJ-PR201E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
57 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der BNC-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
250 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Auto MDI/MDI-X
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP
Modulation
OFDM
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,53*
€ 229,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.