Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsense MS656030 PoE-Adapter Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsense MS656030 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Microsense MS656030 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33064846
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS656030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile
2-Port Gigabit PoE+ Injektor aus der Entry Line compact Serie

Der MS656030 aus der Entry Line compact Serie ist ein IEEE802.3at konformer 2-Port 10/100/1000Base-T PoE+ Injektor.

Durch seine intelligente Erkennung schaltet der MS656030 die Stromversorgung auf den RJ-45 Ports erst dann ein, wenn eine gültige PoE Kennung vom angeschlossenen Gerät erkannt wird. Dadurch wird eine Beschädigung von angeschlossenen nicht-PoE konformen Geräten vermieden. Daher können nur IEEE 802.3at/802.3af konforme Geräte durch den MS656030 mit PoE versorgt werden.

Mit seinem sehr kompakten Gehäuse kann das Gerät direkt auf der DIN-Schiene oder mit Hilfe der beiliegenden Winkel an der Wand montiert werden. Durch das robuste IP-30 Gehäuse und den erweiterten Temperaturbereich von -20°C bis 70°C eignet sich der MS656030 insbesondere für raue Industrieumgebungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Abmessungen (BxTxH)
26.1 x 70 x 95 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Merkmale
Wandmontage
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
PoE, Leistung
Zertifizierung
CE, EN 60950, EN 55022, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Eingangsspannung
50 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 227,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,19*
€ 270,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,32*
€ 266,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,78*
€ 256,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.