Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swisstone SC 230 4,5 cm (1.77") 63 g Rot Einsteigertelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swisstone SC 230 4,5 cm (1.77") 63 g Rot Einsteigertelefon
Swisstone SC 230 4,5 cm (1.77") 63 g Rot Einsteigertelefon
Swisstone SC 230 4,5 cm (1.77") 63 g Rot Einsteigertelefon
Swisstone SC 230 4,5 cm (1.77") 63 g Rot Einsteigertelefon
Swisstone SC 230 4,5 cm (1.77") 63 g Rot Einsteigertelefon
Swisstone SC 230 4,5 cm (1.77") 63 g Rot Einsteigertelefon
Swisstone SC 230 4,5 cm (1.77") 63 g Rot Einsteigertelefon
Swisstone SC 230 4,5 cm (1.77") 63 g Rot Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33064844
Hersteller:
     Swisstone
Herst.-Nr.:
     450038
EAN/GTIN:
     4260117673177
Suchbegriffe:
Android Smartphones
android smartphones
GSM-Mobiltelefon in super schlankem, modernen Design. Die DUAL-SIM Funktion ermöglicht Ihnen die gleichzeitige Benutzung von 2 verschiedenen SIM Karten. Mit beleuchtetem Farbdisplay, beleuchteten Tasten und einer VGA Kamera für einfache Fotos und Schnappschüsse. Taschenlampe, Vibrationsalarm und die Freisprechfunktion gehören ebenso zur Ausstattung dieses schicken Telefons, wie das Telefonbuch für bis zu 150 Einträge, die Alarmfunktion, Taschenrechner und die Unterstützung für drahtlose Freisprechsysteme.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
86 x 54 x 115 mm
Tastatur
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
180 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
1.77 "
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
63 g
Breite
44 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
107 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
2G-Band (sekundär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
0.3 MP
Auflösung Rückkamera
640 x 480 Pixel
Eingebauter Blitz
Ja
Technische Details
Weckerfunktion
Ja
Rechner
Ja
Kalender
Ja
Design
Produktfarbe
Rot
Typ
Einsteigertelefon
Marktpositionierung
Telefon für Damen
Audio
FM-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Taschenrechner, Kalender
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
150 Eintragungen
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Russisch, Türkisch
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Sprechzeit (2G)
3 h
Standby-Zeit (2G)
180 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Austauschbare Batterie
Ja
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Batteriesatz
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.