Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 855137 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 855137 Montage-Kit
Brodit 855137 Montage-Kit
Brodit 855137 Montage-Kit
Brodit 855137 Montage-Kit
Brodit 855137 Montage-Kit
Brodit 855137 Montage-Kit
Brodit 855137 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33037586
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     855137
EAN/GTIN:
     7320288551371
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
fahrzeugspezifische Grundhalter
BRODIT ProClip - center mount (universelle Befestigungsplattform zum Einklippen) für Skoda Superb center mount: Befestigung an zentraler Stelle auf dem Armaturenbrett Sie möchten ein Smartphone, ein Navi oder MP3-Player in Ihrem Auto befestigen ohne das Armaturenbrett zu beschädigen? ECRON hat die Lösung: Der Brodit ProClip ist eine universelle Befestigungsplattform für diverse Halterungen. Er wird ohne Beschädigung des Armaturenbrettes fest im Fahrzeug angebracht. BRODIT hat sich zu diesem Zweck jedes Fahrzeug genau angesehen und sehr individuelle Befestigungsmöglichkeiten für jedes KFZ konstruiert. Diese kommen ohne Bohren und Schrauben aus. Die ProClips werden einfach an geeigneten Stellen eingeclipt. Bei Bedarf kann der ProClip ohne Beschädigungen zu hinterlassen wieder aus dem Fahrzeug entfernt werden. Das ist sehr geschickt gemacht und die Montage ist im Allgemeinen von jedem durchführbar. Jeder ProClip stellt eine Montageplattform für die speziellen BRODIT Geräte-Halterungen dar, die wir hier in vielfacher Ausführung anbieten. Diese Halterungen werden mit kleinen Schrauben fest auf dem ProClip befestigt. So haben Sie eine sichere Geräte-Halterung in Ihrem Fahrzeug befestigt, ohne das selbe wertmindernd zu beschädigen. Der Brodit ProClip ist die perfekte Befestigungsplattform für die speziellen Geräte-Halterungen von Brodit. Die BRODIT ProClip's werden für beinahe jeden Fahrzeugtyp paßgenau aus hochwertigem ABS-Kunststoff hergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS Synthetik, Kunststoff
Kompatibilität
Skoda Superb 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.