| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-32949337 Herst.-Nr.: 85124 EAN/GTIN: 4043619851249 |
| |
|
| | |
| Dieser Adapter dient zur Verlängerung einer Netzwerk Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Dies kann dazu genutzt werden, eine RJ45 Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | unterstütze Kabeltypen | Cat6 | | Ursprungsland | China | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Gewicht und Abmessungen | Breite | 26 mm | | Tiefe | 32 mm | | Höhe | 22.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |