Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin MW 7825 Kombi-Mikrowelle 30 l 900 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin MW 7825 Kombi-Mikrowelle 30 l 900 W Edelstahl
Severin MW 7825 Kombi-Mikrowelle 30 l 900 W Edelstahl
Severin MW 7825 Kombi-Mikrowelle 30 l 900 W Edelstahl
Severin MW 7825 Kombi-Mikrowelle 30 l 900 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32948675
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     MW7825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Labor Mikrowellengerät
Microwelle
Garraum aus Edelstahl, inkl. 2 Grillrosten mit 2 wählbaren Höhen.
Heißluft mit Vorheizfunktion.
Auftaustufe nach Gewicht und Zeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
523 mm
Tiefe
505 mm
Höhe
325 mm
Sonstige Funktionen
Wärmequelle
Elektro
Energiequelle
AC
Quick Start
Ja
Merkmale
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
30 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Grillenergie
1100 W
Konvektionsleistung
2500 W
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Ziehen
Türanschlag
Rechts
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
315 mm
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Kindersicherung
Ja
Temperatur (max)
230 °C
Entfernbares Grillgestell
Ja
Türfarbe
Edelstahl
Uhrfunktion
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Abtaufunktion
Ja
Automatische Kochfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,56*
€ 362,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,33*
€ 360,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,15*
€ 353,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 282,30*
€ 335,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,94*
€ 318,85
pro Stück
ab 24 Stück
€ 253,84*
€ 302,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,44*
€ 267,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.