Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
Modularbuchsen
>
Artikel
Tripp Lite P169-000-KPA-BK Keystone-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-32776257
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
P169-000-KPA-BK
EAN/GTIN:
0037332195494
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Modularbuchsen
adapter displayport
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
12.7 mm
Verpackungstiefe
177.8 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
373.4 mm
Höhe des Versandkartons
25.4 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332195491
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
DISPLAYPORT
Anschluss 2
MINI DISPLAYPORT
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Keystone-Module
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N062-012-KJ Patch Panel 1U
Tripp Lite
N062-012-KJ
€ 11,20*
Zubehör
Tripp Lite N062-024-KJ Patch Panel 1U
Tripp Lite
N062-024-KJ
€ 16,61*
Zubehör
Tripp Lite N062-024-KJ-SH Leeres, abgeschirmtes Keystone/Multimedia Patch Panel für 24 Anschlüsse, 1 HE Rackmontage, RJ45-Ethernet, USB, HDMI, Cat5e/6
Tripp Lite
N062-024-KJ-SH
€ 36,83*
Zubehör
Tripp Lite N062-048-KJ Patch Panel 1U
Tripp Lite
N062-048-KJ
€ 20,71*
Zubehör
Tripp Lite P164-000-KP-BK Keystone-Modul
Tripp Lite
P164-000-KP-BK
€ 8,40*
Zubehör
Tripp Lite P569-003-MF-APM HDMI-Kabel 0,91 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tripp Lite
P569-003-MF-APM
€ 10,51*
Zubehör
Tripp Lite P580-003 DisplayPort-Kabel mit Steckverriegelungen, 4K 60 Hz (Stecker/Stecker), Schwarz, 0,91 m
Tripp Lite
P580-003
€ 7,18*
Zubehör
Tripp Lite P580-006 DisplayPort-Kabel mit Steckverriegelungen, 4K 60 Hz (Stecker/Stecker), Schwarz, 1,83 m
Tripp Lite
P580-006
€ 8,52*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.