Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-770509 Herst.-Nr.: 43538 EAN/GTIN: 5054814423161 |
| |
|
| | |
| Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85234190 | Merkmale | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB | | Typ | DVD-R | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Druckbar | Ja | | Aufnahmezeit | 120 min | | Schreibgeschwindigkeit DVD | 16 x |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvd |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | 1 | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 6,42* | € 8,79* | | | | | | | | | | 1 | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 6,42* | € 8,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Spindel | € 6,90* | ab € 6,43* | € 8,80* | | | | | | | | 1 | | pro Spindel | € 6,70* | ab € 6,50* | € 8,90* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Spindel | € 2,90* | ab € 6,57* | € 8,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,2568* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|