Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 987-20 Grau, Orange, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 987-20 Grau, Orange, Weiß
Gardena 987-20 Grau, Orange, Weiß
Gardena 987-20 Grau, Orange, Weiß
Gardena 987-20 Grau, Orange, Weiß
Gardena 987-20 Grau, Orange, Weiß
Gardena 987-20 Grau, Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32324148
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
autowaschbürste gardena
Mit der kleinen Ausführung der wasserführenden GARDENA Handwaschbürste mit Original GARDENA Systemanschluss können Sie problemlos empfindliche Oberflächen, wie z.B. Gartenmöbel, Garagentore, Fahrzeuge etc., säubern. Durch die flache, schmale Form der Handwaschbürste gelangen Sie mühelos auch in alle engen Stellen und Ecken. Der Wasserdurchfluss kann stufenlos reguliert werden und ist absperrbar. So können Sie die Wassermenge an die jeweilige Anforderung anpassen. Zur Erhöhung der Reinigungswirkung können die GARDENA Seifenstäbchen beigemischt werden. Mit deren Hilfe werden Lack- und Kunststoffoberflächen besonders schonend gereinigt. Diese Bürste ist nicht kompatibel mit den GARDENA Wasserstielen.

Reinigen mit fließendem Wasser
Die GARDENA Handwaschbürste ist wasserführend und besitzt einen Anschluss mit Original GARDENA System.

Wassermenge nach Bedarf einstellen
Der Wassermenge ist stufenlos regelbar. Und wenn Sie wollen, sperren Sie den Wasserdurchfluss einfach ab.

GARDENA Seifenstäbchen zur nachhaltigen Reinigung
GARDENA Seifenstäbchen reinigen schonend und effektiv speziell Lack- und Kunststoffoberflächen, zum Beispiel Autos, Wohnwagen etc. Sie sind biologisch abbaubar.

Zur Reinigung empfindlicher Oberflächen
Mit den Borsten der Handwaschbürste lassen sich empfindliche Oberflächen schonend und effektiv reinigen.

Optimale Abmessungen
Danke einem flachen und schmalen Bürstenkörper reinigen Sie auch bis in die kleinsten Winkel problemlos.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Orange, Weiß
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: autowaschbürste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.