Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DEM 100 Basis variowall Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG DEM 100 Basis variowall Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG DEM 100 Basis variowall Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32168854
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     234199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Standspeicher
Warmwasserspeicher
warmwasserspeicher aeg 100 l
Die Wandspeicher DEM Basis sind als offene oder geschlossene Speicher zu betreiben und können im Einkreis- oder Zweikreisschaltung angeschlossen werden. Die Temperatureinstellung erfolgt stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C. Ebenso besitzen die Wandspeicher DEM Basis eine Schnellaufheiztaste für erhöhten Wasserbedarf. Für eine lange Lebensdauer des Innenbehälters sorgt eine Spezial-Direktemaille-Beschichtung. Der Heizkörper besteht aus hochwertigem Volledelstahl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
492 mm
Höhe
1045 mm
Gewicht
36000 g
Leistungen
Max. Leistung
6000 W
Minimum Leistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Thermostatbereich
30 - 85 °C
Temperatur (max)
85 °C
Effizienz
38 %
Geräuschpegel
15 dB
Design
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Typ
Tank (Wasserspeicher)
Heizungsort
Drinnen
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Heizelementmaterial
Edelstahl
Wassertankmaterial
Eemaillierter Stahl
Fassungsvermögen Wassertank
100 l
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP25
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230/400 V
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
2670 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,68*
€ 676,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,00*
€ 674,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,76*
€ 636,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,69*
€ 612,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,33*
€ 563,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEG
238960
ab € 102,50*
Sonstiges
AEG
238961
ab € 150,30*
Sonstiges
Stiebel Eltron
230764
ab € 98,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.