Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12478 Papierserviette Seidenpapier Cremefarben


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 12478 Papierserviette Seidenpapier Cremefarben
Papstar 12478 Papierserviette Seidenpapier Cremefarben
Papstar 12478 Papierserviette Seidenpapier Cremefarben
Artikel-Nr.:
     2813-374-3024
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12478
EAN/GTIN:
     4002911124789
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Unifarbige Servietten

- 3-lagig
- 33 x 33 cm
- 1/4 Falz
- in der 250er Gastro-Packung


Produktzertifizierungen:
- FSC®-Zertifizierung

- Artikel im Displaykarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
5.4 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
1360.2 g
Zertifikate
Zertifizierung
FSC
Merkmale
Produktfarbe
Cremefarben
Material
Seidenpapier
Färbung
Monochromatisch
Papiergewicht
46.5 g/m²
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 10,86*
4 Tage
80
4
pro Paket
€ 4,99*
ab € 11,25*
€ 11,25*
3 Tage
72
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,33*
€ 11,48*
3 Tage
6
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,39*
€ 13,92*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 15,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03268* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 43,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12483
ab € 8,18*
Ähnlich
PAPSTAR
12484
ab € 6,53*
Ähnlich
PAPSTAR
12485
ab € 8,22*
Ähnlich
PAPSTAR
12486
ab € 9,58*
Ähnlich
PAPSTAR
12487
ab € 8,20*
Ähnlich
PAPSTAR
12494
ab € 8,20*
Ähnlich
PAPSTAR
81656
ab € 8,16*
Ähnlich
PAPSTAR
81658
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.