Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2291 Herst.-Nr.: 16793 EAN/GTIN: 4002911167939 |
| |
|
| | |
| Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle
- Länge: 50 m - Breite: 1 m - Stärke: 42 gr/m² Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Länge (mm) | 50000 mm | | Verpackungsbreite | 110 mm | | Verpackungstiefe | 110 mm | | Verpackungshöhe | 1000 mm | | Paketgewicht | 2257.5 g | Merkmale | Formfaktor | Rechteckig | | Material | Papier | | Produktfarbe | Cremefarben | | Färbung | Muster |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 15,69* | € 20,38* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 22,00* | € 22,00* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,00* | € 22,00* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 18,47* | € 28,15* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,67* | € 30,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 81,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|