Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 10484 Wachskerze Zylinder Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 10484 Wachskerze Zylinder Grün
Papstar 10484 Wachskerze Zylinder Grün
Papstar 10484 Wachskerze Zylinder Grün
Artikel-Nr.:
     2813-374-2120
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10484
EAN/GTIN:
     4002911104842
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen
  • Durchmesser: 50 mm
    - Höhe: 80 mm
    - Brenndauer: ca. 16 Stunden
    - Im 4er-Pack
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Zylinder
Produktfarbe
Grün
Dauer
16 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
483.2 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Durchmesser
50 mm
Gewicht
117.8 g
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
72
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,7775*
€ 5,4075*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 21,42*
€ 21,42*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 17,22*
€ 41,08002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 5,4075*
€ 6,4349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,2375*
€ 6,2326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,9675*
€ 5,9113
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,7075*
€ 5,6019
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,7775*
€ 4,4952
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,94438* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 32,445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.