Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12434 Papierserviette Seidenpapier Cremefarben


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 12434 Papierserviette Seidenpapier Cremefarben
Papstar 12434 Papierserviette Seidenpapier Cremefarben
Papstar 12434 Papierserviette Seidenpapier Cremefarben
Artikel-Nr.:
     2813-374-1792
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12434
EAN/GTIN:
     4002911124345
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Unifarbige Servietten

- 3-lagig
- 33 x 33 cm
- 1/4 Falz
- in einer 20er-Packung

Produktzertifizierungen:
- FSC®-Zertifizierung

- Artikel im Displaykarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
5.6 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
114 g
Zertifikate
Zertifizierung
FSC
Merkmale
Produktfarbe
Cremefarben
Material
Seidenpapier
Färbung
Monochromatisch
Papiergewicht
46.5 g/m²
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
15
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 1,99*
7 Tage
unbekannt
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 2,64*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,09*
€ 3,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0715* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 29,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
89618
ab € 1,00*
Sonstiges
PAPSTAR
89614
ab € 0,99*
Sonstiges
PAPSTAR
89620
ab € 1,09*
Sonstiges
PAPSTAR
89616
ab € 1,00*
Sonstiges
PAPSTAR
89623
ab € 1,19*
Sonstiges
PAPSTAR
89612
ab € 0,92*
Sonstiges
PAPSTAR
89619
ab € 1,09*
Sonstiges
PAPSTAR
89617
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.