Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-0814 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-0814 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-0814 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31972501
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-0814
EAN/GTIN:
     0041898988735
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Kompatibilität
EFG 110K-115, EFG 213K-220, EFG 316K-320, EFG 425K-S30, EFG 535K-S50, 2ET 2500-2ET 4000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1224.7 g
Breite
147.8 mm
Tiefe
28.4 mm
Höhe
108.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.