Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-0561 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-0561 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-0561 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-0561 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-0561 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31972499
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-0561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1814 g
Breite
209.55 mm
Tiefe
95.25 mm
Höhe
101.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.