Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

deleyCON Lightning/USB 2m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
deleyCON Lightning/USB 2m Schwarz
deleyCON Lightning/USB 2m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31934852
Hersteller:
     deleyCON
Herst.-Nr.:
     MK-MK405L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Mit dem Kauf unseres deleyCON Lighning zu USB Kabel bekommen Sie ein zu 100% von Apple zertifiziertes und lizenziertes Lade- & Synchronisationskabel, welches das MFi (Apple Made for iPhone, iPad und iPod) Programm bestanden hat. Dies bedeutet, dass jedes Kabel mit einer verifizierten Seriennummer und einem Apple authorisiertem Chipsatz mit Ihrem Gerät kommuniziert und somit eine garantierte Kompatibilität gewährleistet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.