Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.3024.01 Wecker Quarzwecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.3024.01 Wecker Quarzwecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.3024.01 Wecker Quarzwecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.3024.01 Wecker Quarzwecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.3024.01 Wecker Quarzwecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.3024.01 Wecker Quarzwecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.3024.01 Wecker Quarzwecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31615523
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3024.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Uhrwerke und Zeiger
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Produktbeschreibung Mit diesem praktischen Uhrwerk von TFA sind Ihrer Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt! Werden Sie zum Designer und gestalten Sie sich Ihre ganz eigene Uhr. Sie entscheiden selbst über Material, Form und Farbe und können aus zwei verschiedenen Zeiger-Sets wählen. So wird garantiert jede Uhr zum Unikat. Auch tolle, persönliche Geschenke entstehen so wie von selbst. Durch das Sweep-Uhrwerk gleitet der Sekundenzeiger fast geräuschlos über das Zifferblatt und stört nicht beim Schlafen, Lernen oder Lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Höhe
36 mm
Tiefe
56 mm
Gewicht
30 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.