Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 272-405/272-491 Kompletter elektrischer Anschluss 16 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder Gebäude Bu Serie 272 Buchse
Steckverbinder Gebäude Bu Serie 272 Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31558015
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     272-405/272-491
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Anzahl der Pole
5
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Höhe
15.3 mm
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
200 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,088*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2531*
€ 3,87119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0631*
€ 3,64509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0231*
€ 3,59749
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8231*
€ 3,35949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6531*
€ 3,15719
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,558*
€ 3,04402
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,088*
€ 2,48472
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
271-711
ab € 88,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.