Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSR3012 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSR3012 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
HPE MSR3012 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
HPE MSR3012 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
HPE MSR3012 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31169139
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG409B
EAN/GTIN:
     190017003665
Suchbegriffe:
Router
hp router
router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Grau
Rack-Einbau
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
44.2 mm
Gewicht
7150 g
Merkmale
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
2000 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Wärmeableitung
127 BTU/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
460425 h
Sicherheit
UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; FDA 21 CFR Subchapter J; AS/NZS 60950-1; GB 4943.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl installierten SFP Module
1
Anzahl SIC-Steckplätze (Smart Interface Card)
2
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
440 x 480 x 44.2 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ab
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Transferrate
2.6 Mpps
Sicherheit
Firewall
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.964,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.125,64*
€ 2.529,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.087,01*
€ 2.483,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.008,02*
€ 2.389,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.981,69*
€ 2.358,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.964,06*
€ 2.337,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.