Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 143375 Schwarz, Gelb Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 143375 Schwarz, Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Brady 143375 Schwarz, Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31129050
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     MC500595YLBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Acryl, Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Form
Rechteck
Kompatible Produkte
BMP53, BMP51, BMP41
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
12.7 mm
Etikettenhöhe
7620 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.