Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenkönig VIND SCHWARZ Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenkönig VIND SCHWARZ Ventilator
Sonnenkönig VIND SCHWARZ Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31062495
Hersteller:
     Armin Schmid Sonnenkönig
Herst.-Nr.:
     VIND SCHWARZ
EAN/GTIN:
     7640110926956
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator sonnenkönig
tischventilator
tischventilator 3 stufen
Lassen Sie sich von VIND verwöhnen. Holen Sie sich eine Brise frischen Wind in Ihr stickiges Büro, neben den Bügeltisch, in den Wintergarten. Dank den einstellbaren Neigewinkel und Geschwindigkeiten erzielen wir mit VIND die optimale Verteilung der Luft und das «flüsternd leise» (weniger als 30 dB). Dank neuester Technologie ist VIND mit 30 Watt Stromverbrauch pro Stunde schlichtweg der Öko-Testsieger! Der Ventilator «VIND» eignet sich durch seinen wendbaren Luftausblas für alle Jahreszeiten. Im Sommer kann die Luft nach oben ausgestossen werden, was für ein frisches Gefühl sorgt. Und im Winter sorgte er für eine angenehme Wärme im ganzen Raum, indem er die nach oben steigende warme Luft nach unten zurückführt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
280 x 200 x 280 mm
Paketgewicht
2000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
35 dB
Lüfterdurchmesser
210 mm
Luftstrom
618 m³/h
Schwenkreflektor vertikal in °
-30 - 90 °
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Zertifizierung
<ul><li>CE</li></ul>
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.