Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Cat5e Modularbuchse, UTP, Keystone Jack, orange, benötigt LSA-Auflegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet Cat5e Modularbuchse, UTP, Keystone Jack, orange, benötigt LSA-Auflegewerkzeug
Intellinet Cat5e Modularbuchse, UTP, Keystone Jack, orange, benötigt LSA-Auflegewerkzeug
Intellinet Cat5e Modularbuchse, UTP, Keystone Jack, orange, benötigt LSA-Auflegewerkzeug
Intellinet Cat5e Modularbuchse, UTP, Keystone Jack, orange, benötigt LSA-Auflegewerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30986469
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     210577
EAN/GTIN:
     766623210577
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
intellinet cat5e modularbuchse
modularbuchsen kat5e
Intellinet Modularbuchsen bieten ein exzellentes Preisleistungsverhältnis, unabhängig davon, ob sie in Heimnetzwerkinstallationen oder in datenintensiven Datacentern verwendet werden. Das Kabelmanagement fällt durch zahlreiche erhältliche Farben leicht. Sie verwenden die gängigen 8P8C-Kontaktpositionen, die auch RJ45-Patchpanels verwenden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
28.3 mm
Höhe
20.8 mm
Gewicht
10 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Orange
Anschluss 1
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
22/26
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
EIA/TIA UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.