Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor ScreenOut Pro XL 165,1 cm (65") Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor ScreenOut Pro XL 165,1 cm (65") Aluminium
Hagor ScreenOut Pro XL 165,1 cm (65") Aluminium
Hagor ScreenOut Pro XL 165,1 cm (65") Aluminium
Hagor ScreenOut Pro XL 165,1 cm (65") Aluminium
Hagor ScreenOut Pro XL 165,1 cm (65") Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30970615
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1649
EAN/GTIN:
     4250058516497
Outdoor Schutzgehäuse für 1 Flachbildschirm 60-65″ / 152-165 cm

- erhältlich im Querformat Landscape oder Hochformat Portrait, jeweils inkl. entsprechender Display-Halterung mit VESA-Norm max. 600×400 / 400×600, mit Auszugsfunktion und tiefenverstellbar, geeignet für Flachbildschirme bis zu 80 mm und maximalem Display Außenmaß: 1450×875 mm
- Platz im Gehäuse-Inneren für Set Top Box oder Mini-PC
- Displays mit Bildschirmtiefe über 80 mm auf Anfrage möglich
- korrosionsbeständiges Material, eloxiertes Aluminium, wetterfest, Schutzart: IP zertifiziert
- inkl. Ventilation und Entlüftungsventilatoren sowie Luftfilterung (Staubschutz)
- die Front lässt sich mittels Gasdruckfedern leicht aufklappen und erlaubt somit im Wartungsfall einen 1-Mann-Service
- ideal einsetzbar im öffentlichen Bereich dank Schloss-Funktion (separate Sicherheitsschlösser)
- Vandalismusschutz dank Sicherheitsglas inkl. Antireflex-Glasscheibe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
1650 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
1100 mm
Montage
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
600 x 600 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
60 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.753,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.986,80*
€ 5.934,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.942,33*
€ 5.881,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.814,52*
€ 5.729,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.753,45*
€ 5.656,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.