Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 41000 Scrub-Bürste Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 41000 Scrub-Bürste Rot, Weiß
Leifheit 41000 Scrub-Bürste Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30966524
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     41000
EAN/GTIN:
     4006501410009
Suchbegriffe:
Flusenbürste
Kleiderbürste
Textilbürste
Tierhaarbürste
Schluss mit lästigen Haaren und Fusseln auf der Kleidung! Wer die Fusselbürste Dressetta von Leifheit bestellt, der kann diese mühelos ausbürsten. Denn sie nimmt den Schmutz spielend auf und sorgt so für fusselfreie, saubere Textilien. Selbstverständlich eignet sich die Fusselbürste von Leifheit nicht nur für Hosen, Pullover, Jacken und Co., sondern ebenfalls für andere Textilien wie Polster oder Vorhänge. Diese befreit die Textilbürste dank ihrer XL-Bürstfläche von 12 cm im Nu von Fusseln. Selbstverständlich lässt sich auch die Bürste selbst leicht wieder reinigen. Dafür einfach den aufgenommenen Schmutz ausstreifen – und schon ist die Kleiderbürste sauber und bereit für ihren nächsten Einsatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Arbeitstiefe
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Aufhängbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: leifheit textilbürste, kleiderbürste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.