Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SBM 37 Oberarm Automatisch 1 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitas SBM 37 Oberarm Automatisch 1 Benutzer
Sanitas SBM 37 Oberarm Automatisch 1 Benutzer
Sanitas SBM 37 Oberarm Automatisch 1 Benutzer
Sanitas SBM 37 Oberarm Automatisch 1 Benutzer
Sanitas SBM 37 Oberarm Automatisch 1 Benutzer
Sanitas SBM 37 Oberarm Automatisch 1 Benutzer
Sanitas SBM 37 Oberarm Automatisch 1 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30853716
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     658.24
EAN/GTIN:
     4211125658243
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Optimale Blutdruckkontrolle mit der HealthCoach App und Software. Einfach per Bluetooth Smart die Daten von dem Blutdruckmessgerät ans Smartphone übertragen und mit Hilfe von Übersichtscharts, Verlaufsgrafiken und Messwerttabellen die Messwerte optimal kontrollieren. So funktioniert Blutdruckkontrolle heute!

- Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
- Leicht ablesbares Display
- 2 x 60 Speicherplätze

- Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Blutdruckmessgerät
- Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
- Leicht ablesbares Display
- 2 x 60 Speicherplätze
- Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
- Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
- Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
- Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen
- Medizinprodukt
- Manschettengröße: 22 - 36 cm
- Datum und Uhrzeit
- Abschaltautomatik
- Meldung bei Anwendungsfehler
- Automatische Druckvorwahl und Luftablass
- Batteriewechselanzeige
- Mit praktischer Aufbewahrungstasche
- Inkl. 4 x 1,5V Batterie AA
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
236 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Oberarm
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Weiß
Mittleren arteriellen Blutdruck
Ja
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Handschellengröße
22 - 36 cm
Speicherfunktion
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.