Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsemi 990-15202-050 Netzwerk-Antenne 4,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsemi 990-15202-050 Netzwerk-Antenne 4,5 dBi
Microsemi 990-15202-050 Netzwerk-Antenne 4,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30849882
Hersteller:
     Microsemi
Herst.-Nr.:
     990-15202-050
EAN/GTIN:
     0040232316654
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.5 dBi
Frequenzband
1575 - 1606 GHz
Hinweis zur Bandbreite
31 MHz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
21 mm
Durchmesser
66.5 mm
Merkmale
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5:1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kabellänge
15.2 m
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,23*
€ 601,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,35*
€ 598,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,96*
€ 586,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,42*
€ 570,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,48*
€ 531,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.