Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2764153 Elektrische Box Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2764153 Elektrische Box Grün
Phoenix Contact 2764153 Elektrische Box Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30650416
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2764153
EAN/GTIN:
     4017918065867
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
DIN-Schienengehäuse
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
107.5 mm
Gewicht
53.6 g
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.