Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr Luchs 80 Spektiv BaK-4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr Luchs 80 Spektiv BaK-4 Schwarz
Dörr Luchs 80 Spektiv BaK-4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30642404
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     538106
EAN/GTIN:
     4000461080463
Suchbegriffe:
Spektiv
Leistungsstarkes Zoom Spektiv, ideal für technische und Naturbeobachtungen und vieles mehr. Die silber-vergüteten BAK-4 Prismen in Verbindung mit der mehrschichtvergüteten
Frontlinse ergeben scharfe und brillante Bildeindrücke und erlauben Langzeitbeobachtungen. Komfortabler 45° Schrägeinblick, wetterfestes Gehäuse mit Stickstoff füllung, herausdrehbare Augenmuscheln für Brillenträger und Stativanschluss ¼”. Lieferung mit Tischstativ und Tasche.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Technische Details
Maximaler Zoomfaktor
60 x
Objektivdurchmesser
80 mm
Prismentyp
BaK-4
Minimale Vergrößerung
20 x
Scheinbares Sehfeld
45 °
Sichtfeld (bei 1000 m)
16.5 m
Linsenbeschichtung
Mehrschichtig beschichtet (MC)
Normaler Fokusbereich
10 m
Stativbefestigung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
1195 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,54*
€ 237,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.