Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 58010364 Abschleppseil, Kabel & Kette Seil 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite 58010364 Abschleppseil, Kabel & Kette Seil 1 m
Eurolite 58010364 Abschleppseil, Kabel & Kette Seil 1 m
Eurolite 58010364 Abschleppseil, Kabel & Kette Seil 1 m
Eurolite 58010364 Abschleppseil, Kabel & Kette Seil 1 m
Eurolite 58010364 Abschleppseil, Kabel & Kette Seil 1 m
Eurolite 58010364 Abschleppseil, Kabel & Kette Seil 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30638404
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     58010364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschleppseil
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Seil
Material
Zink
Maximales Lastgewicht
175 kg
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Durchmesser
4 mm
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.