Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 289-650 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 289-650 Digital & Analog I/O Modul
Wago 289-650 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30497342
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Übergabebaustein
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital & analog
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
4.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 85 %
Energie
DC input Spannung
125 V
Stromstärke
2 A
Weitere Suchbegriffe: Übergabemodul, wago übergabebaustein, leiterplattenklemme, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.