Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 2655-60 Vergrößerungsglas Schwarz, Transparent 5x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 2655-60 Vergrößerungsglas Schwarz, Transparent 5x
Eschenbach 2655-60 Vergrößerungsglas Schwarz, Transparent 5x
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30493451
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     265560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Hellfeldlupe
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Vergrößerung
5 x
Objektivdurchmesser
58 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,25* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.