Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 2655-50 Vergrößerungsglas Schwarz, Transparent 6x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 2655-50 Vergrößerungsglas Schwarz, Transparent 6x
Eschenbach 2655-50 Vergrößerungsglas Schwarz, Transparent 6x
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30493450
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     265550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Hellfeldlupe
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Vergrößerung
6 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 34,23* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 18,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.