Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 1740-530 Vergrößerungsglas 6x Schwarz, Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 1740-530 Vergrößerungsglas 6x Schwarz, Durchscheinend
Eschenbach 1740-530 Vergrößerungsglas 6x Schwarz, Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30493443
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     1740530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
Lupe
Lupen
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
6 x
Objektivdurchmesser
30 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Schwarz, Durchscheinend
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.