Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol MA1JAP1700 Elektrischer Standardverbindung 9 A Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol MA1JAP1700 Elektrischer Standardverbindung 9 A Gerade
Amphenol MA1JAP1700 Elektrischer Standardverbindung 9 A Gerade
Amphenol MA1JAP1700 Elektrischer Standardverbindung 9 A Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30491860
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MA1JAP1700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M23-Steckverbinder
buchsenkontakt fci
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
9 A
Spannung
125 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
MA3CG-S1
ab € 3,81*
Zubehör
Amphenol
MA4FSR-A12.8
ab € 2,46*
Zubehör
Amphenol
MA4FSR-A8.5
ab € 2,57*
Zubehör
Amphenol
SC000035
ab € 0,288*
Zubehör
Amphenol
SC000044
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.