Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol MA1EAE1200 Elektrischer Standardverbindung 10 A 90 ° abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol MA1EAE1200 Elektrischer Standardverbindung 10 A 90 ° abgewinkelt
Amphenol MA1EAE1200 Elektrischer Standardverbindung 10 A 90 ° abgewinkelt
Amphenol MA1EAE1200 Elektrischer Standardverbindung 10 A 90 ° abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30491849
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MA1EAE1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
90 ° abgewinkelt
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
10 A
Spannung
160 V
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.