Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol T 3361 010 Elektrischer Standardverbindung 5 A 5P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol T 3361 010 Elektrischer Standardverbindung 5 A 5P Gerade
Amphenol T 3361 010 Elektrischer Standardverbindung 5 A 5P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30490519
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T 3361 010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
5P
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Energie
Stromstärke
5 A
Spannung
100 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
T 3360 010
ab € 5,76*
Zubehör
Amphenol
T 3362 010
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.