| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30490424 Herst.-Nr.: 1424232 EAN/GTIN: 4046356712446 |
| |
|
| | |
| Einbausteckverbinder, 8-polig, Stecker, gerade, M8, Vorderwandmontage, M10, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,14 mm², PVC-Litze Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 105 °C | Technische Details | Anschluss 1 | M8 | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 16.2 g | | Kabellänge | 0.5 m | Merkmale | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, sensorsteckverbinder m8 |
| | |
| |