Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-9211/040-000 Drahtverbinder M12 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-9211/040-000 Drahtverbinder M12 Schwarz, Silber
Wago 756-9211/040-000 Drahtverbinder M12 Schwarz, Silber
Wago 756-9211/040-000 Drahtverbinder M12 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30489989
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-9211/040-000
EAN/GTIN:
     4045454325589
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
Sensorkabel
Sensorleitung
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder für Sensor-/Aktorkabel; M12-Buchse axial; 4-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23.8 g
Außendurchmesser
20 mm
Breite
60 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,7346*
€ 10,39417
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,6646*
€ 10,31087
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,568
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.