Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago M12/M12 5m Signalkabel Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago M12/M12 5m Signalkabel Grün
Wago M12/M12 5m Signalkabel Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488020
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1204/060-050
EAN/GTIN:
     4045454521882
Suchbegriffe:
Profinet Buskabel
Profinet Kabel
Profinet Leitung
Sensorsteckverbinder
ETHERNET-/PROFINET-Kabel, winklig; 5 m; beidseitig konfektioniert; D-kodiert; M12-Stecker winklig; M12-Stecker winklig

- PUR GN halogenfrei
- CAT 5e ES
- Schleppkettentauglich
- Silikon- und FCKW-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Ozon-, UV- und chemische Beständigkeit.
- UL zugelassen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Stecker
2xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Grün
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Gewicht
350 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.