Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago M12 2m Signalkabel Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago M12 2m Signalkabel Grün
Wago M12 2m Signalkabel Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488013
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1202/060-020
EAN/GTIN:
     4045454521790
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat5
Kat5
ETHERNET-/PROFINET-Kabel, winklig; 2 m; einseitig konfektioniert; D-kodiert; M12-Stecker winklig; offenes Ende

- PUR GN halogenfrei
- CAT 5e ES
- Schleppkettentauglich
- Silikon- und FCKW-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Ozon-, UV- und chemische Beständigkeit.
- UL zugelassen

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Gewicht
140 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.