Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago M12 20m Signalkabel Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago M12 20m Signalkabel Grün
Wago M12 20m Signalkabel Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488012
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1201/060-200
EAN/GTIN:
     4045454521783
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat5
Kat5
ETHERNET-/PROFINET-Kabel, axial; 20 m; einseitig konfektioniert; D-kodiert; M12-Stecker axial; offenes Ende - PUR GN halogenfrei - CAT 5e ES - Schleppkettentauglich - Silikon- und FCKW-frei. - Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Ozon-, UV- und chemische Beständigkeit. - UL zugelassen Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Gewicht
1290 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.