Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-1201/060-100 Signalkabel 10 m Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-1201/060-100 Signalkabel 10 m Schwarz, Grün
Wago 756-1201/060-100 Signalkabel 10 m Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488011
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1201/060-100
EAN/GTIN:
     4045454521776
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
ETHERNET-/PROFINET-Kabel, axial; 10 m; einseitig konfektioniert; D-kodiert; M12-Stecker axial; offenes Ende

- PUR GN halogenfrei
- CAT 5e ES
- Schleppkettentauglich
- Silikon- und FCKW-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Ozon-, UV- und chemische Beständigkeit.
- UL zugelassen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Gewicht
700 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.