Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 360421 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 360421 Montage-Kit
ERICO 360421 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30454644
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     360421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-34 - 54 °C
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Breite
314 mm
Tiefe
314 mm
Höhe
118 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,90761*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,43761*
€ 169,50076
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,45761*
€ 164,76456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,52761*
€ 158,89786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,79761*
€ 152,07916
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,90761*
€ 135,55006
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.