Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 360423 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 360423 Montage-Kit
ERICO 360423 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30454642
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     360423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-34 - 54 °C
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Breite
314 mm
Tiefe
314 mm
Höhe
118 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.